Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8753J Stromkabel Schwarz 3,05 m NEMA L6-20P IEC C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12231822
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8753J
EAN/GTIN:
     731304279778
Suchbegriffe:
Netzkabel NEMA L6-20 Stecker auf IE...
netzkabel nema l6-20 stecker auf ie...
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
720 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsstrom
20 A
Stromstärke (maximal)
20 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3.05 m
Anschluss 1
NEMA L6-20P
Anschluss 2
IEC C19
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Japan
Zertifizierung
PSE
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.