|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-122155116 Herst.-Nr.: RF-6056892 EAN/GTIN: 4064161315133 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-C zu USB-A Adapterkabel 20 cm für iPhone 15
Ausführung Speichererweiterungen wie z. B. USB Sticks und Kartenleser unterwegs an Geräte mit USB-C anschließen, z. B. Smartphones, Tablets oder MacBooks. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Weiß |  | Leitermaterial | Kupfer |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |  | AWG Kabelgröße | 32/24 |  | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C |  | Anschluss 2 | USB-A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabellänge | 0.2 m |  | USB-Version | 3.0 | Energie | Ausgangsspannung | 5 V |  | Ausgangsstrom | 3000 mA | Sonstige Funktionen | Kabeltyp | Rund |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |