|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-121372164 Herst.-Nr.: 156-115-03-000/0 EAN/GTIN: 4009209396309 |
| |
|
|  |  |
 | Die Fissler Adamant® Topf-Kollektion ist für alle Köchinnen und Köche, die Wert auf Komfort und Vielseitigkeit „Made in Germany“ legen. Die besonders kratzfeste und wasserbasierte Adamant®-Beschichtung mit sehr gutem Antihaft-Effekt ist für knuspriges Anbraten und auch für schonendes Garen von allem was leicht anhaftet geeignet. Die Beschichtung der Töpfe macht das Abspülen spielend leicht. Nachhaltig hergestellt aus bis zu 60% recyceltem Aluminum in Hoppstädten-Weiersbach, Rheinland-Pfalz, ist die Fissler Adamant® Topf Kollektion ein vielseitiges Multitalent für den Küchenalltag.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Gemischtes Set |  | Kochtopf/Kochtöpfe | Ja |  | Suppentopf | Ja |  | Produktfarbe | Anthrazit, Edelstahl |  | Material | Aluminium |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Handgrifffarbe | Edelstahl |  | Deckel enthalten | Ja |  | Deckelmaterial | Glas |  | Anzahl der enthaltenen Deckel | 2 |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Elektro, Gas, Halogen, Induktion |  | Kollektion | Adamant |  | Ursprungsland | Deutschland | Lieferumfang | Anzahl Kochtöpfe | 1 Stück(e) | Technische Details | Garantiezeit | 5 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4787 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |