Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5650992 Kabeladapter USB-A USB-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-5650992 Kabeladapter USB-A USB-C Grau
Renkforce RF-5650992 Kabeladapter USB-A USB-C Grau
Renkforce RF-5650992 Kabeladapter USB-A USB-C Grau
Renkforce RF-5650992 Kabeladapter USB-A USB-C Grau
Renkforce RF-5650992 Kabeladapter USB-A USB-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121342487
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5650992
EAN/GTIN:
     4064161250304
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Schnell und komfortabel von USB-A auf USB-C® adaptieren. Ermöglicht es, ein Gerät mit USB-C®-Anschluss mit einem Gerät mit USB-A-Buchse zu verbinden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
2.5 W
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-A
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
USB-Version
2.0
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
500 mA
Nennspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.