Gewicht und Abmessungen | Breite | 375 mm |
 | Tiefe | 730 mm |
 | Höhe | 710 mm |
 | Gewicht | 11300 g |
Design | Gehäusetyp | Tower |
 | Produktfarbe | Weiß, Holz |
 | Sichtfenster | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 4 |
 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | Kopfhörerausgänge | 3 |
 | Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 2 |
 | Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 3 |
Energie | Stromversorgung | 650 W |
Leistungen | Produkttyp | PC |
 | Marktpositionierung | Gaming |
 | Motherboard Chipsatz | AMD B550 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
 | Speichermedien | SSD |
 | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
 | SSD Schnittstelle | M.2 |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
 | Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
 | Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports | 2 |
 | Anzahl Grafikadapter DisplayPorts | 4 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
 | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
 | Testsoftware | Norton 360 Security |
 | Mitgelieferte Software | Norton 360 Security (Testversion) |
Prozessor | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
 | Prozessorhersteller | AMD |
 | Prozessor | 5600 |
 | Prozessor-Taktfrequenz | 3.5 GHz |
 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 5000 Series |
 | Anzahl Prozessorkerne | 6 |
 | Prozessor-Threads | 12 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.4 GHz |
 | Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
 | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |