Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1123139 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lapp 1123139 Signalkabel 100 m Grau
Lapp 1123139 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121162728
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123139/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.6 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
30.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
114 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
110 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 257,24*
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,118* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 257,24*
€ 306,116
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 253,11*
€ 301,201
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 241,08*
€ 286,885
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 234,21*
€ 278,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 211,80*
€ 252,042
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.