Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 150 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX 150 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-72115531
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kupferindex
240 kg/km
Kabelgewicht
569.5 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, CAS, HAR, RU, ECOLAB, EAC, Fire
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 6,46*
€ 9,25*
18 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,47143*
€ 9,27143*
pro Meter
€ 5,95*
ab € 8,09066*
€ 11,49066*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 18,65*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3.055,42*
€ 4.308,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,25*
€ 11,01
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,15*
€ 10,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.