Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus ACFYB-0G Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus ACFYB-0G Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Baseus ACFYB-0G Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Baseus ACFYB-0G Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Baseus ACFYB-0G Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120927191
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     ACFYB-0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Präsentierfunktionen
Laserpointer
Knopfanzahl
4
Laser pointer Farbe
Rot
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Wireless-Technologien
Bluetooth/RF
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
100 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.