Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 9861 IP-Telefon Schwarz, Karbon 10 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 9861 IP-Telefon Schwarz, Karbon 10 Zeilen LCD WLAN
Cisco 9861 IP-Telefon Schwarz, Karbon 10 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120814487
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DP-9861-K9=
EAN/GTIN:
     889728594974
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.2, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Karbon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
ABS
Montage
Tisch/Bank
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Merkmale des Meetings
Kalender, Beitritt mit einem Klick
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
10 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
49.4 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
1095 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 238,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.