Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igloo ICF 60 Kühlbox 62 l Elektro Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igloo ICF 60 Kühlbox 62 l Elektro Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120666971
Hersteller:
     Igloo
Herst.-Nr.:
     ICF 60
EAN/GTIN:
     6975399590477
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro kühlbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
62 l
Kühltemperaturreichweite
-18 - 20 °C
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Tragbar
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Innenbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
441.9 mm
Tiefe
721.1 mm
Höhe
470.9 mm
Gewicht
16260 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100-240 V
DC input Spannung
12/24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,64*
€ 467,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,91*
€ 462,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,82*
€ 450,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,86*
€ 434,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,44*
€ 397,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.