Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift SFX14-72G-75ZX Intel Core Ultra 7 155H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Swift SFX14-72G-75ZX Intel Core Ultra 7 155H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-72G-75ZX Intel Core Ultra 7 155H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-72G-75ZX Intel Core Ultra 7 155H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-72G-75ZX Intel Core Ultra 7 155H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-72G-75ZX Intel Core Ultra 7 155H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Swift SFX14-72G-75ZX Intel Core Ultra 7 155H Laptop 36,8 cm (14.5") 2.8K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120429143
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KR7EG.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Ein leistungsstarkes Kraftpaket
Schaffen Sie mehr in weniger Zeit und meistern Sie müheloses Multitasking mit überragender Geschwindigkeit und Reaktionsschnelligkeit dank Intel Core Ultra 7-Prozessor mit Intel AI-Boost.

Weiter mit AI, schneller auf RTX
Entdecken Sie den AI-Vorteil von RTX mit bis zu NVIDIA GeForce RTX 4070 Notebook-GPU mit MUX Switch. NVIDIA Studio wurde für Entwickler geprüft und mit Studio-Treibern und exklusiven AI-Tools vorinstalliert, die durch DLSS 3.5 mit AI-gestützter Ray Reconstruction für Software mit höchsten Grafikanforderungen noch weiter verbessert wurden.

Optimierte AI
Der Swift X 14 AI-PC ist für Hunderte von AI-Apps optimiert und mit genug Leistung, um Apps wie Stable Diffusion lokal auszuführen. Erhöhen Sie die Leistung Ihrer AI-Aufgaben mit schnelleren Rechenzeiten und besserer Energieoptimierung, während Sie gleichzeitig auf die nächste Welle von AI-Fortschritten vorbereitet sind.

Copilot in Windows
Schaffen Sie mehr, arbeiten Sie schneller als je zuvor – mit der zentralisierten, generativen AI-Unterstützung von Copilot in Windows 11 Zugriff auf Knopfdruck mit der Copilot-Taste.

Acer PurifiedView
Mit AI-Funktionen wie automatischem Framing, erweitertem Verwischen des Hintergrunds und Blick-Korrektur sorgt diese AI-gestützte Optimierung dafür, dass Sie sich immer von der besten Seite zeigen können.

Acer PurifiedVoice 2.0
Mit einem dritten Mikrofon und AI-Rauschunterdrückung unterdrückt Acer PurifiedVoice 2.0 unerwünschte Hintergrundgeräusche und sorgt so für eine außergewöhnlich kristallklare Stimme.

Fesselnde Farben und Klarheit
Lassen Sie sich von der Brillanz des 120-Hz-OLED-Displays mit einer Auflösung von 2,8K und einer lebendigen Farbgenauigkeit sowie bemerkenswerten tiefen Schwarztönen begeistern – mit einer außergewöhnlichen Calman Verified-Farbgenauigkeit und der Flexibilität, zu Farbprofilen umzuschalten, und all das auf einem 16:10-Display, der sich ideal für Macher eignet.

Eyesafe-Zertifizierung 2.0
Vom TÜV Rheinland professionell kalibriert und zertifiziert, um blaues Licht auszugleichen und die potenzielle Überanstrengung der Augen auf ein Minimum zu beschränken – für ein angenehmeres, längeres Sehvergnügen.

Kann sich sehen lassen
Mit seinem raffinierten schlanken und leichten Aluminiumgehäuse verkörpert Swift X 14 eine präzisere und selbstbewusstere Optik und angenehme Haptik, ergänzt durch ein umweltfreundliches OceanGlass-Touchpad.

Konnektivität
Mit zwei USB-Anschlüssen Typ C (Thunderbolt 4/USB 4), Bluetooth LE Audio, HDMI 2.1 und Wi-Fi 6E sowie einem MicroSD-Steckplatz verfügt das Swift X 14 über alle wichtigen Anschlüsse, um Ihnen beste Produktivität zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4050
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Arc Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Arc Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
76 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Steel Gray
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Audio-System
DTS:X Ultra
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Speicherlayout
1 x 16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
322.8 mm
Tiefe
228.1 mm
Höhe
17.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
100 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14.5 "
Display-Auflösung
2880 x 1800 Pixel
HD-Typ
2.8K
Panel-Typ
OLED
Marketingname Displaytechnologie
CineCrystal
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmdiagonale (cm)
36.8 cm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Core Ultra 7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
155H
Prozessorgeneration
Intel Core (Series 1)
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.8 GHz
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz
2.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.4 GHz
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz
700 MHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
28 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.477,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,80*
€ 1.922,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,46*
€ 1.910,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,15*
€ 1.845,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,58*
€ 1.801,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,31*
€ 1.758,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,66*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,72*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,62*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,92*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,37*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,39*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,77*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,01*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,20*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,47*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 221,55*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,96*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 132,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.