Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja CW92000DE Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja CW92000DE Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120399209
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     CW92000DE
EAN/GTIN:
     622356283250
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Willkommen in der Zukunft des gesünderen Kochens mit Keramik. Die Extended Life Serie von Ninja wurde für modernes Kochen zu Hause entwickelt und bricht mit althergebrachten Regeln.

Verlassen Sie sich auf erstklassige Ergebnisse – vom ersten Tag an. Ganz gleich, ob Sie ein Pfannengericht zubereiten oder Fleisch für einen Eintopf anbraten – die CeramicLock-Doppelbeschichtung von Ninja hilft Ihnen, gesündere Gerichte mit wenig bis gar keinem Öl zuzubereiten. Die vielseitigen Töpfe und Pfannen eignen sich gleichermaßen für Herd und Backofen. Keine Sorge, wenn keine Zeit zum Spülen bleibt – Ihre Töpfe und Pfannen sind spülmaschinenfest.

Mit diesem 2-teiligen Pfannen-Set aus Keramik gelingen Ihnen zu Hause mit Leichtigkeit köstliche Gerichte, egal wie gut Ihre Kochkünste sind. Dank des stabilen Gehäuses aus harteloxiertem Aluminium, das sich gut abwischen lässt, wird das Vorheizen zum Kinderspiel. Mit den bequemen Griffen aus Edelstahlguss lassen sich die Pfannen leicht vom Herd in den Ofen oder auf den Tisch bringen.

Genießen Sie dank der glatten und glänzenden Keramikbeschichtung gesündere Mahlzeiten, ohne zusätzliches Öl zu verwenden. Dieses vielseitige Küchengerät kann viel mehr als nur braten. Bereiten Sie mühelos Omelette nach spanischer Art oder Käse-Toasties zu und wärmen Sie sogar Reste auf.

Dieses Set enthält eine 24 cm und eine 28 cm Sauteuse.

Kochen mit Keramik beginnt hier

Die Doppelbeschichtung verleiht den Töpfen und Pfannen von Extended Life Keramik ihre beeindruckende Stärke und Langlebigkeit. CeramicLock enthält mehr Öl, das sich langsam freisetzt, sodass die Antihaftwirkung über Jahre hinweg erhalten bleibt. Es ist unglaublich widerstandsfähig – backofenfest bis 285 °C. Die Oberfläche aus glatter Keramik verhindert das Anhaften von Speisen. Der leichte, aber robuste Boden aus harteloxiertem Aluminium heizt schneller auf und ermöglicht so schnelles Anbraten, Garen und Rösten.

Gesünderes Kochen zu Hause

Genießen Sie neues Selbstvertrauen in der Küche. Mit Extended Life Keramik bereiten Sie gesündere Mahlzeiten mit wenig bis gar keinem Öl zu. Unsere exklusive Doppelbeschichtung aus Keramik bietet eine glatte und seidige Oberfläche, die während des Aushärtungsprozesses mit mehr Öl hergestellt wird, was sie robuster und langlebiger macht.

Sie wird ohne PFAs, PFOAs, Blei und Cadmium produziert und ist somit die erste Wahl für bewussteres Kochen zu Hause.

Für alle Herdarten und Backöfen geeignet

Die Sauteusen, Woks und Stieltöpfe von Ninja Extended Life Keramik sind für alle Herdarten geeignet und backofenfest bis 285 °C. Die Produkte aus 4 mm starkem Aluminium sind robust und dennoch leicht. Mit den ergonomischen Griffen aus rostfreiem Stahl lassen sie sich komfortabel vom Kochfeld zum Backofen oder zur Arbeitsplatte bewegen.

5 Jahre Garantie

Genießen Sie die unglaubliche Antihaftbeschichtung mit einer Garantie von 5 Jahren. Es gelten die Pflege- und Wartungsempfehlungen von Ninja.

Gewinnen Sie mit jeder Mahlzeit an Selbstvertrauen. Im Gegensatz zu traditionellen Töpfen und Pfannen aus Gusseisen und Stahl entfällt das Vorwärmen. Jedes Teil ist nach kurzem Waschen einsatzbereit. Die Extended Life Keramik Beschichtung reagiert außerdem nicht mit säurehaltigen Lebensmitteln wie Tomaten. Und das Beste daran: Unsere Töpfe und Pfannen lassen sich mühelos reinigen, ganz ohne Schrubben.

Vervollständigen Sie Ihr Ninja Küchensortiment und erleben Sie eine überlegene Antihaftbeschichtung. Das Extended Life Keramik Serie an Töpfen und Pfannen von Ninja umfasst Bratpfannen und Stieltöpfe in verschiedenen Größen sowie Woks und Sauteusen, die zu Ihrem Kochstil passen.

Ninja garantiert mit seinem Namen, dass die Antihaftwirkung der Ninja Extended Life Ceramic für einen Zeitraum von 5 Jahren erhalten bleibt (bei bestimmungsgemäßem Gebrauch).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2050 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Temperatur (max)
285 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion, Versiegelte Platte
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, PFAS, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.