Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Tissue Paper 50x70cm 20g/m² 26 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia Tissue Paper 50x70cm 20g/m² 26 Blätter
Folia Tissue Paper 50x70cm 20g/m² 26 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12020765
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     90023F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
  • Hohe Qualität
    - Hellen Farben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
500 x 0 x 700 mm
Merkmale
Blätteranzahl
26 Blätter
Produktfarbe
Rot
Druckmediengewicht
20 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 26 Blätter (ab € 0,08616* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
90090F
ab € 2,11*
Sonstiges
Folia
90012F
ab € 2,17*
Sonstiges
Folia
90014F
ab € 2,10*
Sonstiges
Folia
90018F
ab € 2,17*
Sonstiges
Folia
90020F
ab € 2,11*
Sonstiges
Folia
90021F
ab € 2,10*
Sonstiges
Folia
90030F
ab € 2,11*
Sonstiges
Folia
90031F
ab € 2,17*
Sonstiges
Folia
90034F
ab € 2,11*
Sonstiges
Folia
90040F
ab € 2,10*
Sonstiges
Folia
90050F
ab € 2,10*
Sonstiges
Folia
90051F
ab € 2,11*
Sonstiges
Folia
90052F
ab € 2,21*
Sonstiges
Folia
90060F
ab € 2,10*
Sonstiges
Folia
90061F
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.