Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro PhoneEasy 110 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro PhoneEasy 110 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Doro PhoneEasy 110 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12018922
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380105
EAN/GTIN:
     7322460059538
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Benutzerfreundliches schnurloses DECT-Telefon
Das Doro PhoneEasy® 110 ist ein Schnurlostelefon mit sehr leicht abzulesendem Display mit
Hintergrundbeleuchtung und hohem Kontrast, auf dem die Namen und Nummern vollständig angezeigt werden. Ein Scrollen ist nicht nötig. Große Zifferntasten mit Sprachansage machen das Wählen zum Kinderspiel und dank Doro TrueSound profitieren Sie bei Gesprächen von einer guten und klaren Klangqualität. Mit Lautsprecher mit extra hoher Lautstärke

- Große Zifferntasten mit Sprachansage
- Kontrastreiches Display
- Sehr hohe Lautstärke (30 dB)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Polyphoner Klingelton
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
5
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegröße (HxV)
1.5 x 0.9 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Anruferlisten
20
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
180 x 54 x 30 mm
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
10
ECO-Modus
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
100 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.