Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000037 Toilettenpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey Toilettenpapier "Bitcoin"
Mad Monkey Toilettenpapier "Bitcoin"
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120172151
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
135 g
Merkmale
Anzahl der Schichten
3
Blätteranzahl
200 Blätter
Produktfarbe
Orange, Weiß
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.