Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000033 Toilettenpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey Toilettenpapier "Bremsspuren"
Mad Monkey Toilettenpapier "Bremsspuren"
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120172150
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
135 g
Merkmale
Anzahl der Schichten
3
Blätteranzahl
200 Blätter
Produktfarbe
Braun, Weiß
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.