Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.527-205.0 Staubsauger 11 l Trommel-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/452/y000452x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/452/y000452x.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120160581
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.527-205.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
850 W
Saugleistung
23500 Tag
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Griffart
Standard-Griff
Ein-/Ausschalter
Ja
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
11 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Vorgesehene Verwendung
Haus
Geräuschpegel
61 dB
HEPA-Klasse
HEPA 14
Entfernbarer Filter
Ja
Vakuum
23.5 kPa
Luftstrom
40 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
4200 g
Paketgewicht
6400 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-293.0
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.