| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-119989027 Herst.-Nr.: PP525-12 EAN/GTIN: 7640106497088 |
| |
|
| | |
| Peach Gloss Laminierfolie A2, 125 mic: Peach Laminierzubehör eignet sich auch für Geräte von Drittherstellern und garantiert perfekten Schutz.
HIGHLIGHT: Hochwertige Laminierfolien – vielseitig einsetzbar. Tipp: Mit üblichen Folienstiften können ausfüllbare Dokumente, wie Stundenpläne, beschrieben und einfach wieder korrigiert werden.
ANWENDUNG: Vielseitige Laminierfolie für ein breites Anwendungsspektrum, z. B. für Fotos, Farbausdrucke, Kinderzeichnungen, Stundenplänen, Hinweis- und Namensschilder, Tischaufsteller, Gruß- u. Glückwunschkarten, Getränke- u. Speisekarten und mehr. Einlam
SCHUTZ: Laminierfolien bieten durch luftdichte Versiegelung einen bestmöglichen Schutz für Dokumente vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Idealerweise für häufig Genutztes wie Telefonlisten oder Aushänge.
LEISTUNG: Das Laminieren macht die Dokumente wasserfest, reißfest, farbintensiver, UV-geschützt (ausbleichen bei Sonnenbestrahlung), fälschungssicher und extrem Stabil.
FORMAT: 426 x 600mm für Dokumente bis zu einer Größe von DIN-A2. Folienstärke: 2 x 125 Mikron.
INHALT: Im Set sind 50 Stück enthalten.
VIELSEITIG: Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller.
AUSSEHEN: Für ein glänzendes Finish und eine qualitativ hochwertige Verarbeitung, die stets blasenfrei ist. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 426 mm | | Tiefe | 600 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Oberflächenlackierung | Glänzend | | Format | A2 | | Dicke | 0.125 mm | | Wasserfest | Ja | | UV-Schutz | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |