Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir Premium | AS 1480 LT 0,2 l Zylinder-Vakuum Trocken 180 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir Premium | AS 1480 LT 0,2 l Zylinder-Vakuum Trocken 180 W Beutellos
Fakir Premium | AS 1480 LT 0,2 l Zylinder-Vakuum Trocken 180 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119554742
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     29 90 003
EAN/GTIN:
     4002780013146
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
180 W
Anzahl der Leistungsstufen
2
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Betriebsdauer
30 min
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
0.2 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
EPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Vakuum
20 kPa
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Universalbürste
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.