Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Xtorm 12W FastCharge Go2 Powerbank 5.000 - Holzkohle-Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118764308
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XG2051
EAN/GTIN:
     8718182278217
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xtorm powerbank
usb akku
Holzkohle-Schwarz: Diese Farbe steht für Geheimnis und Eleganz. Sie verleiht Ihnen ein Gefühl von Autorität und Würde. Es ist eine stilvolle Farbe, die sich gut mit anderen Farben kombinieren lässt.

FastCharge 2 Geräte gleichzeitig - GO!
Die 12 W FastCharge-Leistung sorgt dafür, dass sowohl das angeschlossene Gerät als auch die Go2 Power Bank selbst schnell wieder aufgeladen und voller Energie sind. Mit den USB-A und USB-C Anschlüssen ist es möglich, zwei Geräte gleichzeitig zu laden. Mit der Pass-Through-Funktion können Sie sogar Ihre Ohrhörer oder Ihr Smartphone schnell aufladen, während die Power Bank selbst aufgeladen wird. Ihr Favorit für schnelle Energie!

Passt in jede Tasche
Die Go2 Power Bank ist viel kleiner als andere Powerbanks mit dieser Kapazität, und es ist immer eine gute Idee, sie mitzunehmen. Mit ihrem kompakten, flachen und minimalistischen Design haben Sie immer zusätzliche Energie dabei! Diese Go2 Power Bank passt problemlos in Ihre Hosen- oder Jackentasche, so dass es schnell zur Gewohnheit wird, sie immer dabei zu haben. Nimm sie mit, egal ob du zum Training, in den Zoo oder auf ein Festival gehst. Mit dieser Go2 Power Bank haben Sie immer #MoreEnergy zur Hand, zu jeder Tageszeit und an jedem Ort!

Für jede Art von Smartphone
Mit dem richtigen Kabel können Sie mit dieser Go2 Power Bank jede Art von Smartphone aufladen. Egal, ob Sie ein älteres iPhone oder das neueste Samsung, OnePlus oder Oppo haben, mit den USB-A- und USB-C-Anschlüssen können Sie Ihr Telefon im Handumdrehen aufladen. Universelle Kompatibilität für ultimativen Komfort! Die LED-Leuchten zeigen Ihnen an, wie viel Energie die Power Bank noch hat. So wissen Sie, wann es Zeit ist, das Go2 aufzuladen.

Kümmert sich um Ihr Handy
Mit der 12 W FastCharge-Funktion sind Ihre Geräte im Handumdrehen wieder aufgeladen. Das spart nicht nur Zeit, sondern verlängert auch die Akkulaufzeit, zum Beispiel Ihres Smartphones. Ein Smartphone-Akku hält am längsten, wenn er kurz und so schnell wie möglich aufgeladen wird - nutzen Sie deshalb Xtorm FastCharge! Schnelles Laden verhindert auch, dass der Akku Ihres Smartphones zu heiß wird, was seine Lebensdauer ebenfalls verlängert. Das Go2 ist die beste Lösung für nachhaltiges Laden, jetzt und in Zukunft!

Jahrelange Freude mit Ihrem Go2
Diese 5.000mAh FastCharge Go2 Power Bank ist Ihre erste Wahl, wenn Sie eine Power Bank mit einem extrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Günstigere Powerbanks gehen oft schnell kaputt oder die Ladekapazität lässt mit der Zeit nach. Mit der Xtorm Go2 Power Bank können Sie Ihre kleinen mobilen Geräte jahrelang aufladen! Durch den Einsatz fortschrittlicher und neuer Technologien ist dies eine Powerbank, die nicht nur die aktuelle Generation von Smartphones schnell auflädt, sondern auch die Smartphones der Zukunft!

Nachhaltigkeit ist eine Entscheidung
Das Gehäuse dieser Go2 Power Bank besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff und ist mit dem weltweit anerkannten GRS-Zertifikat zertifiziert! Außerdem besteht die Verpackung fast vollständig aus recyceltem Papier mit FSC-Siegel. Eine Ausnahme bildet der kleine, 3 Gramm schwere Haken. Dieser ist ebenfalls aus vollständig recyceltem Kunststoff hergestellt und GRS-zertifiziert. Eine zuverlässige und nachhaltige Go2 Power Bank: Sie werden jahrelang Freude an ihr haben!

Xtorm Supreme-Garantie

- A-Klasse-Batterien - längere Lebensdauer
- Neueste Technologie - zukunftssicher
- 6-facher Sicherheitscheck - Qualitätskontrolle

Die eingebauten Mechanismen sorgen dafür, dass Sie diese Power Bank jahrelang sicher verwenden können. Sowohl die Power Bank selbst als auch die angeschlossenen Geräte sind vor Kurzschlüssen, Überhitzung und Überladung geschützt. Die 6-stufige Sicherheitsprüfung von Xtorm stellt sicher, dass dies Ihre Go2 Power Bank für alle Ihre täglichen Aufladungen ist! Dank umfassender Qualitätskontrollen können Sie sicher sein, dass Sie eine sichere und hochwertige Power Bank für den täglichen Gebrauch erhalten.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.4 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
12 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
204 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8507600090
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
93.5 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
127 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Anthrazit
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS, Polycarbonat (PC)
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
18.5 Wh
Anzahl Batteriezellen
1
Batterie Aufladezeit (USB)
2.5 h
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.