Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-5609 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Linux Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-5609 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Linux Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-5609 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Linux Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118724945
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B1BEG.005
EAN/GTIN:
     4711121849299
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Steel Grey
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
DTS Audio Processing
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1870 g
Breite
358.5 mm
Tiefe
260 mm
Höhe (vorne)
19.9 mm
Höhe (hinten)
22.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
40.6 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessor-Taktfrequenz
1.3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,20*
€ 755,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,79*
€ 743,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,43*
€ 726,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,45*
€ 710,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,73*
€ 677,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,81*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,24*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,77*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,51*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,43*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,41*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,55*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,70*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,11*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,40*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,73*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,89*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,15*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.