| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118686707 Herst.-Nr.: 6069694 EAN/GTIN: 681147011526 |
| |
|
| | |
| Bellz. das anziehende Geschicklichkeitsspiel für die ganze Familie. Bei Bellz. gewinnen Feingefühl und Strategie: Die Spieler nutzen abwechselnd den magnetischen Stab, um die Glöckchen ihrer Farbe vom Spielfeld zu heben. Aber Vorsicht: Wer versehentlich auch gegnerische Glöckchen mitangelt, muss seinen Fang komplett wieder abgeben. Wer zuerst all seine Glöckchen eingesammelt hat, gewinnt. Praktisch überall spielbar: Die enthaltene robuste Neoprentasche ist einfach mitzunehmen - und dient gleichzeitig als Spielfeld. Anziehender Spielspaß für 2-4 Spieler ab 6 Jahren. 3. Auflage mit Neoprentasche.
Inhalt: 1 Neopren-Aufbewahrungstasche/Spielfläche, 1 magnetischer Stab, 40 Glöckchen, Anleitung Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | | Genre | Feinmotorik (Geschicklichkeit) | | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer | | Familienspiel | Ja | | Aufbewahrungsbox | Ja | | Magnetisch | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |