| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118658029 Herst.-Nr.: PB406-04 EAN/GTIN: 7640106494049 |
| |
|
| | |
| HIGHLIGHT: Günstigste Bindemethode. Nur mit Kunstoffbinderücken ist einfaches Blättern garantiert und komplettes Umschlagen der Seiten möglich. Gibt Ihren Arbeiten ein modernes Aussehen.
MATERIAL: Strapazierfähige Plastikbinderücken in bester Qualität, für 21-Ring System, geeignet für alle Spiralbindegeräte.
PRAKTISCH: Nur Plastikbinderücken können jederzeit nachträglich wieder geöffnet werden, um einzelne Seiten auszutauschen, ohne dabei ein neues Exemplar anfertigen zu müssen.
BINDEKAPAZITÄT: Die 6mm Binderücken können max. 25 Blatt (80g/m2) binden.
LIEFERUMFANG: 100 blaue Binderücken Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Binderücken | | Produktfarbe | Blau | | Maximale Kapazität | 25 Blätter | | Material | Kunststoff | | Format | A4 | | Rückenbreite | 6 mm | | Anzahl Ringe | 21 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |