Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair PLATFORM:6 ELEVATE Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair PLATFORM:6 ELEVATE Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118652443
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CF-9500052-EU
EAN/GTIN:
     840006680086
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
INDIVIDUELLE KONSTRUKTION

GESTALTEN SIE IHREN EIGENEN
Nutzen Sie den Online-Konfigurator mit einer Fülle von optionalen Funktionen, Add-ons und Zubehör, um den perfekten Platform:6 für Ihre Bedürfnisse zu entwerfen.

DUALE MONITORARME

Jeder Platform:6 wird mit dualen Monitorarmen geliefert, an denen zwei Monitore bis zu 32" oder ein ultrabreiter 34"-Monitor befestigt werden können.

SIE WÄHLEN DIE OBERFLÄCHE

Robustes schwarzes Laminat oder klassisch dunkles, walnussgebeiztes Kautschukholz.

ELGATO-BEFESTIGUNG MÖGLICH

Befestigen Sie Kamera, Beleuchtung oder Mikrofon direkt an der mittleren Monitorarm-Säule.

T-KANAL-SCHIENENSYSTEM

Universelle T-Kanal-Standardschiene aus Aluminium 3060 für die Kompatibilität mit zahlreichen Aftermarket-Zubehörteilen.

AUFBEWAHRUNGSFACH MIT USB-ANSCHLUSS

Verbergen Sie Kabel und laden Sie kleine Geräte mit USB Type-A- und Type-C-Anschlüssen auf.

ECKPFOSTEN MIT ADAPTERN

Beiliegende Adapter zur Montage an den Eckpfosten.

STECKDOSENLEISTE FÜR TISCH- ODER SCHIENENMONTAGE

Eine praktische Steckdosenleiste mit 3 Anschlüssen für das Laden über USB Type-A und Type-C.

PRAKTISCHE HÖHENSTEUERUNG

Die LED-Anzeige kann auf beiden Seiten montiert werden und ermöglicht eine präzise Höhensteuerung mit zwei Speicherplätzen.

FLEXIBLE MONITORPOSITIONIERUNG

Beschränken Sie sich nicht nur auf die Mitte. Schieben Sie die Monitorarme entlang der Schiene dorthin, wo Sie sie benötigen.

6-FACH-STECKDOSENLEISTE FÜR KABELWANNE

Eine verschiebbare Steckdosenleiste für Geräte wie PC und Monitore mit zwei USB Type-A-Ladeanschlüssen.

KABELKANÄLE UND KABELWANNE

Befestigung am Schreibtisch, an einer Schiene oder an Lochwänden für eine saubere Kabelführung.

RAPIDROUTE-KABELFÜHRUNGSWANNE

Eine übergroße Wanne verbirgt Ihre Kabel und bietet Platz für Steckdosenleisten und zahlreiche Kabelbündel.

ZWEI ELEKTROMOTOREN

Ermöglicht eine schnelle und leise Höhenverstellung von bis zu 150 kg (330 lbs).

SCHREIBTISCHERWEITERUNGEN (SEPARAT ERHÄLTLICH)

Für noch mehr Platz können Sie auf jeder Seite einen weiteren Fuß (30 cm) hinzufügen, der bis zu 23 kg (50 lbs) trägt.

ANPASSBARE HÖHE MIT ZWEI ELEKTROMOTOREN

Dank der integrierten Höhensteuerung mit LED-Anzeige und Speichereinstellungen sitzen oder stehen Sie am Schreibtisch, der per Knopfdruck die von Ihnen bevorzugte Höhe hat. Die beiden Elektromotoren des Platform:6 heben oder senken Ihren Schreibtisch schnell und leise. Er ist so leise, dass Sie ihn mitten in einer Videokonferenz verstellen können, ohne dass es jemand bemerkt.

MODULARES SCHIENENSYSTEM

Bringen Sie mit einem modularen System, das sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt, Ordnung auf Ihren Schreibtisch. Eine universelle Standard-T-Kanal-Querstange aus Aluminium, Seitenschienen und eine aufsatzmontierte Schiene bieten Kompatibilität mit Hunderten von Befestigungen und Zubehörteilen. Oder wenn Sie richtig loslegen möchten, 3D-drucken Sie Ihre eigenen.

DUALE MONITORARME

Nutzen Sie zwei Monitore bis zu 32", oder entfernen Sie einen Arm für einen einzelnen ultrabreiten Bildschirm bis zu 34". Für Setups mit noch größeren Monitoren können zusätzliche Monitorarme (separat erhältlich) an der Schiene befestigt werden.

ERWEITERN SIE IHREN SCHREIBTISCH MIT ELGATO

CORSAIR und Elgato wissen genau, was Content Creators brauchen, um das zu tun, was sie am besten können. Mit den beiliegenden Adaptern für Elgato Multi Mount und Flex Arm können Sie fast überall Kameras, Mikrofone und Beleuchtung befestigen.

AN SCHIENEN

Verwenden Sie die beiliegenden T-Muttern und Adapter, um am Schienensystem zu befestigen.

IN DER MITTE

Ein Monitorarm mit Gewinde eignet sich perfekt für die Montage einer zentralen Kamera, eines Ringlichts oder eines Mikrofons.

AN DEN ECKEN

Jeder Eckpfosten besitzt ein Gewinde für die integrierten Adapter, die ideal zur Platzierung von Beleuchtung sind.





Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial
Holz
Rahmenmaterial
Aluminium, Stahl
Rahmenfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
480 mm
Höhenanpassungsrate
740 - 1220 mm
Höhenanpassungsart
Elektro
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Hub
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Ergonomie
Monitorständer
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Gewicht und Abmessungen
Tischplatten-Materialstärke
25 mm
Größe der Tischoberfläche (B x T)
1800 x 760 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,88*
€ 1.755,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,83*
€ 1.737,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,63*
€ 1.650,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,19*
€ 1.592,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,06*
€ 1.520,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.