Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 1380 6,1 cm (2.4") 97 g Rot Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 1380 6,1 cm (2.4") 97 g Rot Seniorentelefon
Doro 1380 6,1 cm (2.4") 97 g Rot Seniorentelefon
Doro 1380 6,1 cm (2.4") 97 g Rot Seniorentelefon
Doro 1380 6,1 cm (2.4") 97 g Rot Seniorentelefon
Doro 1380 6,1 cm (2.4") 97 g Rot Seniorentelefon
Doro 1380 6,1 cm (2.4") 97 g Rot Seniorentelefon
Doro 1380 6,1 cm (2.4") 97 g Rot Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118639288
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     253-20197
EAN/GTIN:
     7322460083229
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Weitere Informationen:
Call-Management
Anruftimer
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97 g
Breite
66 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
66 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GPRS, GSM
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Frequenzband
Quad-Band
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
16 GB
ROM-Kapazität
1 MB
Interne Speicherkapazität
0.001 GB
Management-Funktionen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Rot
Typ
Seniorentelefon
Weckerfunktion
Ja
Kamera enthalten
Ja
GPRS
Ja
Kalender
Ja
Audio
Ruftonlautstärke
35 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Personifizierung
Klingeltöne
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.864 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.673 W/kg
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, doro handy, dual-sim handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.