Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Inter-Tech C-501 Aspect Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118623454
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881361
EAN/GTIN:
     4260455648158
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5720 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
375 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
4690 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.