| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118605705 Herst.-Nr.: 77-95478 EAN/GTIN: 840304761586 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Einbauwanne | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 157.43 x 73.7 mm | | Dicke | 0.46 mm | | Gewicht | 14.84 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Aluminosilikat | | Einfache Anwendung | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy A35 5G | | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 " | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent, Splitterfrei | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, otterbox displayfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, displayfolie panzerglas |
| | |
| |