| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118601884 Herst.-Nr.: 45496924 EAN/GTIN: 4002051682071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mitfiebern strengstens erlaubt! Wo landet der nächste Spielstein? Der Reihe nach werfen die Spielerinnen und Spieler immer einen Spielstein in das Spielbrett. Die höchste Ebene, die der Spielstein erreicht, gibt die Punkte vor. Aber Vorsicht: Berührt der Spielstein gleiche Formen oder Farben, gibt es keine Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt dieses spannende Familienspiel. Jetzt auch mit kooperativer Variante – gemeinsam gegen das Spiel gewinnen. Geschicklichkeit, Taktik und ein wenig Glück sind hier gefragt! Kurze Regeln, großer Spielspaß – das perfekte Spiel für die ganze Familie! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Familie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spielzeit | 30 min | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Autor | Bernhard Lach, Uwe Rapp | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 298 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 298 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 62 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |