Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 3in1 Wireless Charger Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 3in1 Wireless Charger Stand
Sandberg 3in1 Wireless Charger Stand
Sandberg 3in1 Wireless Charger Stand
Sandberg 3in1 Wireless Charger Stand
Sandberg 3in1 Wireless Charger Stand
Sandberg 3in1 Wireless Charger Stand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118559285
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     441-54
EAN/GTIN:
     5705730441547
Suchbegriffe:
Smartwatch Ladekabel
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
Mit der kabellosen Sandberg 3-in-1 Ladestation können Sie Ihr Smartphone, Ihre Airpods und Ihre Smartwatch aufladen. Alle gleichzeitig ohne Kabel. Die Ladeauflage ist magnetisch und stellt so über MagSafe eine Verbindung zu Ihrem iPhone her. Auch die Akkus Qi-kompatibler Smartphones anderer Hersteller können auf dem Ladepad geladen werden. Dazu werden sie einfach auf die kleine ausklappbare Halterung gelegt. Die gesamte Ladestation ist zusammenklappbar und kann so leicht transportiert werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5/9/9 V
Eingangsstrom
2/2/3 A
Max. Leistung
15 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
70%
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
249 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
199 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Gehärtetes Glas
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Wearables
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Weitere Suchbegriffe: smartwatch ladekabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.