| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118549682 Herst.-Nr.: 29 88 003 EAN/GTIN: 8681521902886 |
| |
|
| | |
| Kompakte Tischgeräte Unsere kompakten Tischgeräte sorgen überall für angenehme Temperaturen, ob am Arbeitsplatz oder zu Hause: Höchstleistung durch innovative Technik bei einfachster Bedienung und größtmöglichem Komfort. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Haushalts-Lamellenlüfter | | Produktfarbe | Grau, Silber | | Platzierung | Tisch | | Anzahl Geschwindigkeiten | 2 | | Geräuschpegel | 55 dB | | Oszillationsrange | 85 ° | | Steuerung | Tasten | Energie | Energiequelle | AC | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, fakir akku handstaubsauger, akku handsauger, fakir akkusauger |
| | |
| |