Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A517-53-50MU Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 5 A517-53-50MU Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50MU Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50MU Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50MU Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50MU Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50MU Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50MU Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50MU Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118499186
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KQBEG.00G
EAN/GTIN:
     4711121836091
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
402.1 mm
Tiefe
257.9 mm
Höhe
19.9 mm
Energie
Netzteilstärke
90 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12450H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
4
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
95 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,23*
€ 785,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,79*
€ 773,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,89*
€ 756,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,44*
€ 739,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,67*
€ 699,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,88*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,68*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,56*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,17*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,35*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.190
ab € 21,00*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.