Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada FC111A-20 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada FC111A-20 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Schwarz
TP-Link Omada FC111A-20 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118455630
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     FC111A-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
tp-link medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.5 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
27 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.