Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 A317-55P-37NY Intel Core i3 N-series i3-N305 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 3 A317-55P-37NY Intel Core i3 N-series i3-N305 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 3 A317-55P-37NY Intel Core i3 N-series i3-N305 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118416852
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KDKEG.00F
EAN/GTIN:
     4711121724343
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Steel Grey
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
402.1 mm
Tiefe
256.5 mm
Höhe
19.9 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
43.9 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Core i3 N-series
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-N305
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
3.8 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,72*
€ 594,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,73*
€ 591,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,06*
€ 574,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,97*
€ 566,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,54*
€ 523,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,79*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,72*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,78*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,05*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,43*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,40*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,97*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,99*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 119,85*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,43*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,81*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 132,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.