Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm |
| Tiefe | 306.3 mm |
| Höhe | 348 mm |
Design | Gehäusetyp | Desktop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Software | Installiertes Betriebssystem | Linux |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CB, CE, ENERGY STAR |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-13400 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.6 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.6 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.3 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2.5 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1.8 GHz |
| Prozessor-Cache | 20 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 148 W |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x DIMM |