Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO28C3443640D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BO28C3443640D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BO28C3443640D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BO28C3443640D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BO28C3443640D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BO28C3443640D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BO28C3443640D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BO28C3443640D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BO28C3443640D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BO28C3443640D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
BlueOptics BO28C3443640D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s cSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118388193
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO28C3443640D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
cSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX-U
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1490 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
40GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 190,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.