Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Domo DO7296S Roboter-Staubsauger 0,6 l Beutellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118309331
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     291366
EAN/GTIN:
     5411397158062
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Mit dem DOMO-Staubsaugerroboter DO7296S haben Sie Ihre eigene Putzhilfe im Haus. Er nimmt Ihnen das Staubsaugen und Wischen ab, damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt saugt oder wischt der Roboter jeden Raum in Ihrem Haus. Das Gerät wird über die Fernbedienung oder mit der zugehörigen App auf dem Smartphone gesteuert. Sie wählen einfach das gewünschte Reinigungsprogramm und der Roboter erledigt den Rest. Der Staubsaugerroboter funktioniert auf allen Bodenarten und kehrt automatisch in seine Ladestation zurück, wenn der Akku leer ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Energie
Laufzeit
120 min
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Ladezeit
6 h
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Eingebautes Display
Ja
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Stoßstangenschutz
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.6 l
Nasswischen
Ja
HEPA Filtrationsystem
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
2
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Linoleum, Kacheln, Holz
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 287,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,33*
€ 341,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,34*
€ 333,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.