| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118308307 Herst.-Nr.: 25874 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Stromstecker-Typ | Typ C | | Kompatible Steckertypen | EU | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 3 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | GaN | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überspannung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |