Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Party Grill 400 Caravan Tisch Propan/Butan Schwarz, Blau, Satinierter Stahl 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PartyGrill
PartyGrill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118090290
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2177091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Der Party Grill 400 Caravan ist jetzt in der 30 mbar Variante mit Wohnwagenanschluss erhältlich.

Der beliebte Party Grill 400 ist eine multi-funktionale Alternative zu traditionellen Campingkochern und kompakten Campinggrills. Er ist im Nu vom Kocher zum Grill umfunktioniert. Der Deckel kann zudem als Wok genutzt werden.

Dank Topfkreuz, wendbarer antihaftbeschichtete Grill-& Kontaktgrillplatte und Grillrost lässt der Party Grill keine Grill- und Kochwünsche offen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
4920 g
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Gitter
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Satinierter Stahl
Kochfeld-Form
Rund
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Ergonomie
Beine
Ja
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Steuerung
Drehregler
Leicht zu bewegen
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
2000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Propan/Butan
Beste Verwendung
Draußen
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Zündsystem
Piezo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.