Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm |
Energie | Stromversorgung | 65 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3.42 A |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Slots | 3 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 750 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 1 |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 " |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | PCI Express, SATA |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| LAN-Controller | Intel I226-V |
Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | N200 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.7 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 163.5 mm |
| Tiefe | 116.8 mm |
| Höhe | 28.5 mm |