Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Glass Screen Protector für Galaxy A25 5G, Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Glass Screen Protector für Galaxy A25 5G, Clear
OtterBox Glass Screen Protector für Galaxy A25 5G, Clear
OtterBox Glass Screen Protector für Galaxy A25 5G, Clear
OtterBox Glass Screen Protector für Galaxy A25 5G, Clear
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117592208
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-92487
EAN/GTIN:
     840304728770
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Machen Sie Ihren Telefon-Touchscreen fit für lange Strecken. OtterBox Glass lässt sich leicht installieren und schützt vor Stürzen, Brüchen und Kratzern. Das Glas ist fleck- und fingerabdruckbeständig und bietet gleichzeitig klare Sicht. Sie können sich auf OtterBox Glass verlassen, um Ihr Display vor Kratzern und Stürzen zu schützen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
156.02 x 72.02 mm
Dicke
0.46 mm
Gewicht
14.33 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Aluminosilikat
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A25 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Schutzfunktion
Fallbeständig, Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,56*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,03*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.