Gewicht und Abmessungen | Breite | 375 mm |
| Tiefe | 730 mm |
| Höhe | 710 mm |
| Gewicht | 11300 g |
Design | Gehäusetyp | Desktop |
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 6 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 7 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 2 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 6 |
Energie | Stromversorgung | 650 W |
Prozessor Besonderheiten | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | Intel Z790 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Leistung |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-11400F |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.4 GHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 117 W |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |