Gewicht und Abmessungen | Breite | 375 mm |
| Tiefe | 730 mm |
| Höhe | 710 mm |
| Gewicht | 11300 g |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Sichtfenster | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 3 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 6 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 2 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 3 |
Energie | Stromversorgung | 650 W |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Motherboard Chipsatz | AMD A620 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Norton 360 Security |
| Mitgelieferte Software | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Prozessor | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 7600X |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.7 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5.3 GHz |
| Prozessor-Cache | 32 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |