Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gunnar Optiks Vertex Computerbrille Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gunnar Optiks Vertex Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Vertex Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Vertex Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Vertex Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Vertex Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Vertex Computerbrille Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117425340
Hersteller:
     Gunnar Optiks
Herst.-Nr.:
     VER-09409
EAN/GTIN:
     810003943705
Suchbegriffe:
Bildschirmbrille
Computerbrille
computerbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Unisex
Form
Rechteck
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Grün
Rahmenmaterial
Nylon
Blue-Light-Blockierung
Ja
UV-Filter
Ja
Nicht-Reflektierend
Ja
Objektivfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite Brillenglas
54 mm
Breite Nasensteg
16 mm
Brillenbügellänge
135 mm
Gewicht
22 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.