| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-117340962 Herst.-Nr.: P61195-B21 EAN/GTIN: 190017656144 |
| |
|
| | |
| HPE Universal Connect Solid State-Laufwerk (6,4 TB, NVMe Gen 5, für hohe Leistung und gemischte Verwendung, Enterprise E3.Sund Datacenter, SFF) mit 3 Jahren Garantie
Hohe Leistung und hervorragende Zuverlässigkeit für schnellere Geschäftsergebnisse. HPE NVMe High Performance Mixed Use Enterprise and Datacenter Standard Form Factor (EDSFF) E3.S Solid State-Laufwerke sind ideal geeignet für Big Data-Analysen, Cloud Computing, High Performance Computing, Business Intelligence, Datenbankanwendungen und Virtualisierung.
Erzielen Sie höhere IOPS und geringere Latenzzeiten, um die Leistung Ihrer Enterprise Server zu verbessern und gleichzeitig die Datengenauigkeit mit datenpfadübergreifender Fehlerkennung zu erhalten.
Verbesserte Thermik, Energie und Skalierbarkeit sorgen für eine bessere Systemeffizienz bei Anwendungen mit hohem I/O.
Schnellere PCIe Gen 5 Technologie nur mit EDSFF E3.S SSDs verfügbar.
Verbessertes Design und höhere Effizienz für mehr Leistung auf Gen 11 Servern HPE NVMe High Performance Mixed Use EDSFFE3.S Solid State-Laufwerke erhöhen die Dichte eines 1U-Servers, der 20 E3.S oder 10 E3.S 2T-Laufwerke aufnehmen kann, oder eines 2U-Servers, der 36 E3.S oder 18 E3.S 2T-Laufwerke aufnehmen kann, erheblich.
Verbessertes Energiemanagament und höhere Dichte bei geringerer Leistungsaufnahme pro Server mit EDSFF E3.S SSDs. Weitere Informationen: Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 6400 GB | | NVMe | Ja | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Soll-Arbeitslast | Mixed Use (MU) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |