Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116120556
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1133503/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
15.6 mm
Kupferindex
320 kg/km
Kabelgewicht
630 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,78*
€ 16,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,62*
€ 16,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,09*
€ 15,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,47*
€ 14,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,04*
€ 14,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,02*
€ 14,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,60*
€ 11,42
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 9,58*
€ 11,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.