Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116099080
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1133502/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
14.1 mm
Kupferindex
235 kg/km
Kabelgewicht
485 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,85*
€ 12,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,43*
€ 12,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,96*
€ 11,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,58*
€ 11,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,55*
€ 11,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,55*
€ 8,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.