Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116099011
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1133504/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
18 mm
Kupferindex
533 kg/km
Kabelgewicht
860 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,65*
€ 23,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,37*
€ 23,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,50*
€ 22,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,69*
€ 21,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,05*
€ 20,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 17,02*
€ 20,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,86*
€ 16,49
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 13,84*
€ 16,47
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.