Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116095399
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1133505/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
20.9 mm
Kupferindex
789 kg/km
Kabelgewicht
1290 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.897,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 19,79596* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 9.898,00*
€ 11.778,62
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9.897,98*
€ 11.778,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.