Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116095381
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1133501/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
12.1 mm
Kupferindex
150 kg/km
Kabelgewicht
300 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.