Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116093867
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1133506/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
26 mm
Kupferindex
1236 kg/km
Kabelgewicht
1860 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,39*
€ 49,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,54*
€ 48,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,34*
€ 45,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,89*
€ 43,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,51*
€ 42,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 35,49*
€ 42,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,04*
€ 35,75
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 30,02*
€ 35,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.